Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OPPLE Lighting LEDFlood-E-Re150-Bracket-BL Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-E-Re150-Bracket-BL Montageset
OPPLE Lighting LEDFlood-E-Re150-Bracket-BL Montageset
OPPLE Lighting LEDFlood-E-Re150-Bracket-BL Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37066405
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060790
EAN/GTIN:
     6956321895181
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
opple scheinwerfer
scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
350 mm
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Leistungen
Kompatibilität
LED Floodlight EcoMax 10-20W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.