Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 08 w Wasserkocher 1 l 850 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 08 w Wasserkocher 1 l 850 W Weiß
Adler AD 08 w Wasserkocher 1 l 850 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37071504
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 08 W
EAN/GTIN:
     5907468860083
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Ein klassischer, 1- Liter Wasserkocher erweist sich als nützlich in jeder Küche, aber auch im jeden Büro oder Wohnheim. Für die Sicherheit der Benutzung verfügt dieser Wasserkocher über Trockenkochschutz, der das Kochen ohne Wasser verhindert. Außerdem schaltet der Wasserkocher beim Erreichen des Siedepunkts automatisch ab. Wasserkocher wurde auch mit Filter gegen Kalkablagerungen ausgestattet, der Geschmack und Qualität des Wassers verbessert. Die stabile Basis und übersichtliche Wasserstandsanzeige tragen zur Funktionalität dieses Geräts auch bei. Der Wasserkocher ist sehr komfortabel in der Benutzung, dank dem flachen Boden und der drehbaren Station. Das Gerät ist in eleganter weißer Farbe verfügbar und hat die Leistung von 850 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
709 g
Energie
Leistung
850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Weiß
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
709 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.