Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 20063014 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 20063014 Spielzeugfahrzeug
Carrera Toys 20063014 Spielzeugfahrzeug
Carrera Toys 20063014 Spielzeugfahrzeug
Carrera Toys 20063014 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37095320
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063014
EAN/GTIN:
     4007486630147
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
2400 mm
Breite
930 mm
Tiefe
450 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximum der unterstützten Fahrzeuge
2
Maßstab
1:50
Einfache Montage
Ja
Maximale Anzahl an Spielern
2
Markenkompatibilität
Carrera
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.