Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara VW Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Jamara VW Käfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37099612
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405110
EAN/GTIN:
     4042774433642
Erinnern Sie sich noch an den legendären VW Käfer? Jetzt können Sie sich und Ihren Kindern ihren Jugendtraum näherbringen. Mit hochwertigem Metallchassis und toller originalgetreuer Optik können Sie das Kultfahrzeug der 50er und 60er Jahre nochmal erleben. Und Beste ist mit der Fernsteuerung können sie den Käfer präzise über das Parkett steuern. Wenn er dann doch mal stehen sollte macht er nicht nur eine gute Figur als Sammlerstück sie können auch alle Türen und Klappen öffnen sogar die Motorhaube und die ist wie Kenner wissen, hinten. Ein Must-Have für Ihre RC-Car Sammlung. Für alle die hochwertiges Spielzeug lieben.

Funktionen:

- Vorwärts/rückwärts
- Links/rechts
- Stop

Sicherheitshinweise:

Alter: 8+
ACHTUNG Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Senderfrequenz
27 MHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
85 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.