Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19248 Fahrzeugschutz Sonnenschutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HP Autozubehör 19248 Fahrzeugschutz Sonnenschutz
HP Autozubehör 19248 Fahrzeugschutz Sonnenschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37099908
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenscheibensonnenblende
Seitenscheibensonnenschutz
Universal passend für jedes Seitenfenster. Einfache Befestigung mit kindgerechten Sicherheitssaugern.Abmessungen 65 x 38 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
380 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Merkmale
Produkttyp
Sonnenschutz
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Platzierung
Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.