Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp RILL PA 12 Faltrohr 2,9 cm Polyamid


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp RILL PA 12 Faltrohr 2,9 cm Polyamid
Lapp RILL PA 12 Faltrohr 2,9 cm Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85056366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Kabelschutzschlauch SILVYN® RILL PA 12 ist aufgrund seiner Eigenschaften für vielfältigen Einsatz geeignet, für schutzisolierte Elektroinstallationen, nach den Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen- und Anlagenbau, besonders für häufigen Biegewechsel, z. B. Roboter.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,7632*
€ 12,3432*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,80267*
€ 12,39267*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 12,47*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 14,33*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,6632*
€ 14,4032*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 12,3432*
€ 14,68841
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,7632*
€ 12,80821
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,7632* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 308,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.