Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp CU 410 Geflochtener Schlauch Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp CU 410 Geflochtener Schlauch Weiß
Lapp CU 410 Geflochtener Schlauch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37103434
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 100m
geflechtschlauch
Hohlgeflechtsschlauch aus verzinntem Kupfer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximaler Durchmesser
10 mm
Minimaler Durchmesser
4 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Material
Kupfer
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22195*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,22195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51195*
€ 1,79922
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22195*
€ 1,45412
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.