Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 83254460 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 83254460 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Lapp 83254460 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37106691
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Zweck
Draht/Kabel
Form
Abgerundetes Rechteck
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenhöhe
5.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02913*
  
Preis gilt ab 2.500.000,02 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,0804
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,0644
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,04073*
€ 0,04847
pro Stück
ab 2500000,02 Stück
€ 0,02913*
€ 0,03466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.