Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70002671 Signalkabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70002671 Signalkabel 3 m Grau
Lapp ÖLFLEX 70002671 Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37108622
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 60,94* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.