Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70002709 Signalkabel 1,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70002709 Signalkabel 1,5 m Grau
Lapp ÖLFLEX 70002709 Signalkabel 1,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37108624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.2 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.