Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
LogiLink AU0042 Kabeladapter USB 3.1 type-C USB 3.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37129711
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0042
EAN/GTIN:
     4052792044720
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB - USB Adapter
Produktinformationen "USB-C Adapter auf USB A Buchse, Silber" von LogiLink
Ideal zum Verbinden von einem MacBook oder Chromebook mit einem Mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder Smartphone.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 type-C
Anschluss 2
USB 3.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
8.5 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.