Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Thule 934 EasyFold XT 3 Fahrradträger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37208166
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     934
EAN/GTIN:
     7313020077369
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradheckträger thule
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verriegelungen inklusive
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
23100 g
Gefaltet
310 x 830 x 860 mm
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
890 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
27000 g
Merkmale
Produkttyp
Fahrradträger
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Gurte
Ja
Schnellspanner Radgurte
Ja
Faltbar
Ja
Fahrrad-Befestigungsart
Kurbel
Maximale Anzahl von Fahrrädern
3
Kompatible Fahrräder
Mountainbike, Straßenfahrrad
Maximalgewicht pro Fahrrad
30 kg
Unterstützter Rahmendurchmesser (min.)
22 mm
Unterstützter Rahmendurchmesser (max.)
80 mm
Abstand zwischen den Fahrrädern
220 mm
Sperren
Ja
Kompatibel mit Ein-Schlüsselsystem
Ja
Beleuchtung
Ja
Stecker
13-polig
Zertifizierung
TÜV
Weitere Suchbegriffe: fahrradheckträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,86*
€ 1.160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,68*
€ 1.151,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,11*
€ 1.062,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,75*
€ 990,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,63*
€ 939,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.