| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37208485 Herst.-Nr.: 30355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nur in Verbindung mit Control Unit 30352! - NEU! Direkter Anschluss an die Control Unit - (keine zusätzliche Schiene notwendig) - NEU! Zeitmessung auch in der Pit Lane - (nur in Verbindung mit Pit Lane 30356) - NEU! Positionsanzeige der Fahrzeuge auf dem Display - NEU! Hintergrund-beleuchtetes Display für bessere Ablesbarkeit
- Anzeigemöglichkeiten der Positionen, schnellsten Runde, Gesamtzeit, Zeitdifferenz zum führenden Fahrzeug - Zeitmessung für bis zu 6 Fahrzeuge bis auf 1/1000 sek. - Trainings- und Rennmodus - Rennmodus unterteilt in Runden- und Zeitrennen - Rundenrennen von 0 bis 9999 Runden möglich - Zeitrennen von 00:00’01’’ bis 99:59’59’’ Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Rundenzähler | | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Markenkompatibilität | Carrera | | Kompatibilität | CARRERA DIGITAL 124 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |