Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37209643
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/4997
EAN/GTIN:
     4019588249974
Suchbegriffe:
Digitalradio
OLED Display
Radio
oled display
DAB+ Digitalradio "Made in Germany"! Das DIGITRADIO 1 wird in Deutschland entwickelt wie auch produziert und begeistert mit einem auffälligen Design. Über das große, verchromte Steuerelement und übersichtliche Funktionstasten auf der Frontseite navigieren Sie sehr einfach durch die Menüs, die auf dem scharfen OLED-Display dargestellt werden. Der integrierte Lautsprecher wird von einem speziellen, unverwechselbar gestalteten Gitter geschützt. Das Gerät zeichnet sich darüber hinaus durch höchste Mobilität aus. Im Gehäuse ist ein leistungsstarker Akku verbaut, der sich mit wenigen Handgriffen wechseln lässt und auch unterwegs für bis zu 10 Stunden Radiogenuss sorgt. Zudem können Sie bis zu je 20 Favoritensender für DAB+ und UKW anlegen und speichern.

Ein Digitalradio „Made in Germany“

Entwickelt wurde das DIGITRADIO 1 im TechniSat Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden. Die Fertigung erfolgt bei TechniSat Vogtland in Schöneck. Jedes einzelne Gerät wird digital kalibriert, um die bestmögliche Empfangsqualität zu realisieren. Guter Empfang ist nicht zuletzt der Grundstein für einen guten Ton.

Hervorragender Klang und schlanke, erfrischende Optik

Vergleichbare Lautsprechersysteme benötigen typischerweise einen deutlich größeren Bauraum. Der Anspruch an ein cooles, frisches Design ließ ein tieferes Gehäuse nicht zu, weshalb ein Konzept mit einer zusätzlichen passiven Bassmembran entwickelt wurde. In Kombination mit dem auf das Gehäusesystem abgestimmten Frequenzgang liefert das Radio klare Höhen, feine Mitten und kräftige Tiefen. Für die Nutzung von Inforadio wurde auch die Sprachverständlichkeit bei der Klangoptimierung optimiert.

Hochwertiges OLED-Display

Das weiße OLED-Display in dieser Qualität sucht in diesem Radiosegment seines Gleichen und begeistert durch seine sehr hohe Helligkeit und einen erstklassigen Kontrast. Die Anzeige kann somit von allen Richtungen zu jeder Zeit gut abgelesen werden. Der geringe Stromverbrauch der OLEDs macht sich auch an der Akku-Laufzeit positiv bemerkbar.

Perfekt für unterwegs

Das DIGITRADIO 1 kann über den im Lieferumfang enthaltenen Akku mehr als zehn Stunden mit Strom versorgt werden. Durch die am Gehäuse angebrachte Mini USB Buchse kann das Radio aber auch an einer USB-Powerbank oder mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität

DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Ganz klassisch Radio hören

Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Audio
RMS-Leistung
1 W
Uhr
Uhrmodus
12 h / 24 h
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Uhrfunktion
Ja
Batteriesatz
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PS, PTY, RT
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
276 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
514 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mini-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.