Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-15 Garagenschrank Bodenstehend Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-15 Garagenschrank Bodenstehend Universal
KRAFTWERK 3964-15 Garagenschrank Bodenstehend Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37214149
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-15
EAN/GTIN:
     7612206116206
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Regale
7 Regale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
646 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
862 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,96*
€ 818,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,67*
€ 767,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
3964-04-10
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.