Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-01 Garagenschrank Wand-montiert Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-01 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-01 Garagenschrank Wand-montiert Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37214150
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-01
EAN/GTIN:
     7612206112017
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.