| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37225337 Herst.-Nr.: 00132623 EAN/GTIN: 4047443359117 |
| |
|
| | |
| Feature
- integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt - vergoldeter Klinkenstecker sorgt für ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang - gepolsterte Ohrmuscheln für angenehmes Tragen
Highlights
- ideal für perfekten Musikgenuss z.B. über Smartphone, mobile Audiogeräte oder HiFi - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt - vergoldeter Klinkenstecker sorgt für ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang - gepolsterte Ohrmuscheln für angenehmes Tragen - neig- und drehbare Ohrmuscheln zur besseren Anpassung am Kopf - flacher und faltbarer Kopfhörer für platzsparende Aufbewahrung - verdrillfreies Flachbandkabel - verstellbarer Kopfbügel zur Größenanpassung Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 110 dB | | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Faltbar | Ja | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, computer headset |
| | |
| |