Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics 99250280 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics 99250280 Druckeretikett Weiß
Star Micronics 99250280 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37242358
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     99250280
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmediengewicht
60 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
57 mm
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.