Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PJ04WHM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PJ04WHM Weiß
NEC PJ04WHM Weiß
NEC PJ04WHM Weiß
NEC PJ04WHM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37254591
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     40001051
EAN/GTIN:
     7331394923082
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
27 kg
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,75*
€ 1.317,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,71*
€ 1.311,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,58*
€ 1.272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,77*
€ 1.236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,38*
€ 1.183,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.