Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel LDM 32 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel LDM 32 G
Hensel LDM 32 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37277297
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591122814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m32, würgenippel, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.