Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
ALLNET ALL-PB103 Powerbank Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37277582
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PB103
EAN/GTIN:
     4038816066176
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
205 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Leistungen
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.