Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-50-24 Netzteil 52,8 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-50-24 Netzteil 52,8 W Metallisch
MEAN WELL LRS-50-24 Netzteil 52,8 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37277633
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-50-24
EAN/GTIN:
     8058774344686
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
52.8 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.56 - 0.95 A
Haltezeit
30 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
645000 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16
Design
Produktfarbe
Metallisch
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
1000 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.