| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37297579 Herst.-Nr.: 26309 EAN/GTIN: 4003368263090 |
| |
|
| | |
| Diese moderne Platte aus ESG-Sicherheitsglas kann sowohl als Herdabdeckung als auch als Spritzschutz hinter Ihrem Herd verwendet werden. Die Herdblende-/Abdeckplatte stellt Ihnen zusätzlichen Arbeitsplatz zur Verfügung und schützt zugleich Ihr Kochfeld. Sie überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität sondern auch durch ihre Optik und bringt dank der farbenfrohen Dekors zusätzlich Farbe in Ihre Küche. Durch die Klett&Flausch- Befestigung kann die Herdblende jederzeit von der Wand abgenommen und bei Bedarf wieder befestigt werden. Die Silikonfüße geben extra Halt und einen rutschfesten Stand beim Zubereiten und Schneiden Ihrer Lebensmittel. Sie ist nahezu unzerbrechlich und hitzebeständig, trotzdem empfehlen wir Ihnen, diese nur auf abgekühlten Kochfeldern zu verwenden. Der moderne Haushaltshelfer ist abwaschbar, hygienisch, äußerst schnittfest und passt auf alle Standard Glaskeramik Kochfelder. Die Herdblende- und Abdeckplatte ist in verschiedenen Dekors erhältlich.
- multifunktional als Spritzschutz hinter dem Herd, zum Abdecken von Kochfelder sowie zum Schneiden und Anrichten geeignet - schafft zusätzliche Arbeitsfläche - jederzeit von der Wand wieder abnehmbar durch beiliegende Klett & Flausch-Befestigung - hitzebeständig bis 220°C - hygienisch, schnittfeste Oberfläche - nur zum Gebrauch auf abgekühlten Kochfeldern geeignet - geruchs- und geschmacksneutral - rutschfeste Silikonfüße - geeignet für alle Standard Glaskeramik-Kochfelder - aus hochwertigem ESG-Sicherheitsglas gefertigt Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Brennerabdeckung | | Färbung | Abbildung | | Form | Rechteckig | | Produktfarbe | Blau | | Material | Glas | | Hitzebeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 560 mm | | Tiefe | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| |