Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 13542299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 13542299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 13542299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37340762
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     13542299
EAN/GTIN:
     4008525155355
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
Der URSUS® Motiv-Fotokarton "Sortierung 2" hat eine Größe von 49,5 x 68 cm und ist beidseitig mit Fotodruck bedruckt. Fotokarton hat die Papierstärke von 300 g/qm und ist wegen seiner Festigkeit und Farbbrillanz aus Frischzellulose hergestellt.
In der Fotokarton "Sortierung 2" sind 10 Bogen in 10 Motiven (10 Sand, 19 Muscheln, 46 Kieselsteine, 21 Steine, 08 Wasser, 16 Wassertropfen, 26 Himmel, 07 Wolken, 06 Sternenhimmel und 09 Wiese) enthalten. Die Motiv-Fotokartons sind auch einzeln erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
680 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton 10 bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,139* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.