Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 9580000 Kunstdruckpapier Kunstpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 9580000 Kunstdruckpapier Kunstpapier
URSUS 9580000 Kunstdruckpapier Kunstpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37340786
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     9580000
EAN/GTIN:
     4008525643302
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Schul-Tüte
Schultüten
Rund geklebte und verstärkte Schultüte aus weißem Glanzkarton 250 g/qm. Sie hat eine Höhe von 70 cm und einen Durchmesser von ø 20 cm, ohne Filzmanschette. Ideal zum Selbstgestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
250 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.