Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2304699 Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2304699 Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter
URSUS 2304699 Kunstdruckpapier Kunstpapier 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37340790
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2304699
EAN/GTIN:
     4008525715016
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Das URSUS®-Tonzeichenpapier ist in 500 Blatt der Größe DIN A4 zu 25 Normalfarben gepackt. Das durchgefärbte Tonpapier in der Stärke 130 g/qm weist eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf. Das Tonzeichenpapier ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
500 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
500 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,07116* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,92*
€ 60,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.