Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 70370099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 70370099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
URSUS 70370099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37341491
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     70370099
EAN/GTIN:
     4008525093176
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Premium Glitter Scrapbooking Papier 190 g/qm
    - 30,5 x 30,5 cm (12" x 12")
    - 12 Blatt sortiert in 12 Motiven
    - Block
    - beidseitig mit verschiedenen Motiven bedruckt
    - Vorderseite mit Glitter veredelt
    - säure- und ligninfrei

    Der Premium Glitter Scrapbooking Papier Block "Version 3" besteht aus 12 Blatt in 12 verschiedenen Motiven und alle Papiere sind beidseitig bedruckt. Die Vorderseite ist mit Glitter veredelt. Scrapbooking Papier hat das Format von 30,5 x 30,5 cm (entspricht 12" x 12") und ist säure- und ligninfrei hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
305 mm
Bogenlänge
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Blätter (ab € 0,8125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.