Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01735 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344161
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     01735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
amigo brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Bei RinglDing von Haim Shafir sind wieder besonders flinke Finger gefragt: Die Spieler versuchen so schnell wie möglich, sich die auf den Karten abgebildete Kombination von Haargummis über die Finger zu streifen. Wer als Erster fertig ist, haut auf die Glocke!

So spielt man RinglDing:
Zu Beginn des Spiels werden die Aufgabenkarten gemischt und mit den Haargummis und der Glocke auf den Tisch gelegt. Eine Karte wird umgedreht und schon geht der Spaß los: Alle Hände greifen gleichzeitig nach den bunten Haargummis, um so schnell wie möglich die Kombination der Karte auf den eigenen Fingern nachzubilden. Aber damit ist die Runde noch lange nicht gewonnen - nun heißt es noch als Erster auf die Glocke hauen, erst dann darf man die absolvierte Aufgabenkarte als Siegpunkt vor sich ablegen. Falsche Haargummis ausgewählt oder die Reihenfolge falsch wiedergegeben und ausgerechnet als Erster auf die Glocke gehauen? Dann heißt es leider, eine bereits gewonnene Karte wieder abgeben. Wer als erster Spieler fünf Karten gesammelt hat, gewinnt.

RinglDing ist ein kurzweiliges Aktionsspiel für Kinder und Eltern. Für ältere Kids und RinglDing-Profis enthält die Spielanleitung noch eine Zusatzvariante.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
10 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
32 Stück(e)
Sound-Effekte
Ja
Designer
Barbara Stachuletz, Barbara Spelger
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.