Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 02765 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344166
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     02765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
amigo brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Bei Klack! geht es turbulent zu, denn alle Spieler greifen gleichzeitig nach den bunten, magnetischen Scheiben. Aber Vorsicht: Es dürfen nur Scheiben zu einem Turm zusammen „geklackt“ werden, deren Farbe und Symbol vorher gewürfelt wurden. Wer am Ende den höchsten Turm hat, gewinnt.

In der Tischmitte werden alle Scheiben mit den Symbolen nach oben verteilt. Ein Spieler würfelt mit den beiden Würfeln. Jetzt heißt es gut aufpassen, denn was die beiden Würfel zeigen, gilt für alle: Die Spieler versuchen nun gleichzeitig, sich die Scheiben mit dem gewürfelten Symbol in der gewürfelten Farbe zu schnappen. Eine neue Scheibe wird einfach unter die vorherige „geklackt“. Aber dabei darf immer nur eine Hand benutzt werden! Wer aus Versehen eine falsche Scheibe gegriffen hat, muss sie wieder zurücklegen und als kleine Strafe eine weitere Scheibe aus seinem Turm abgeben.
Wenn alle Scheiben mit den gewürfelten Symbolen gesammelt wurden, startet eine neue Runde und es wird neu gewürfelt. Sind letztlich alle Scheiben aus der Tischmitte geschnappt worden, endet das Spiel. Wer den höchsten Turm aus gesammelten Scheiben vor sich hat, gewinnt.

Klack! ist ein turbulentes Aktionsspiel für Kinder und Eltern und stammt aus der Ideen-Schmiede des Halli Galli-Autors Haim Shafir. In seinem Erscheinungsjahr wurde Klack! auf die Empfehlungsliste der Jury Spiel des Jahres gewählt, für den Verbraucherpreis „Das Goldene Schaukelpferd“ nominiert und in Finnland zum Kinderspiel des Jahres gewählt. Im März 2013 wurde Klack! zudem mit dem Japan Boardgame Prize ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
10 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Designer
Markus Wagner
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.