Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz
Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz
Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz
Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz
Denon D-M41 Home-Audio-Minisystem 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344193
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     D-M41DABBKBKEKGE
EAN/GTIN:
     4951035061176
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Aufbauend auf der mehrfach preisgekrönten D-M40 zeichnet sich die neue D-M41 durch verbesserten Klang, Stil und bessere Ausstattung aus. Die neu entwickelte diskrete Verstärkerschaltung reduziert Signalwege für bessere Klarheit und Wirkung. Gleichzeitig sorgt die neue Bluetooth-Funktion für mehr Komfort. Um klangliche Auswirkungen auf andere Quellen zu minimieren, lässt sich diese auch abschalten. Die neue, ansprechende Optik erinnert an das Design der HIFI-Spitzenmodelle der Denon NE-Serie. Neben den zwei digitalen optischen Eingängen, um einen TV, eine Settop-Box oder andere digitale Geräte anzuschließen, verfügt der RCD-M41 über einen eingebauten CD-Player und ein UKW/MW-Radio. Hierbei wird die Leistung des CD-Receivers durch die neuen SC-M41 Lautsprecher, die mit europäischer Tontechnik entwickelt wurden, vervollständigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
CD-Text
Ja
Lautsprecher
2
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Fernbedienungstyp
RC-1162
Uhrmodus
12 h / 24 h
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Gewicht und Abmessungen
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
210 x 309 x 115 mm
Haupteinheitsgewicht
4000 g
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
CD-Wechsler
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Audioeingang (L, R)
1
Subwoofer-Out
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
Audioanschlüsse
1
Energiequelle
AC
FM-Antennenanschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
1
RMS-Leistung
60 W
Lautsprechertyp
1-Weg
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
RCA
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Tieftönerdurchmesser
120 mm
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Impedanz
6 Ohm
Frequenzbereich
45 - 40000 Hz
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Digital
CD-Spieler
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, denon musikanlage, hifi-anlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.