Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Baaske Medical 2010310 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2010310 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical 2010310 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37348617
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2010310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastatur mit touchpad
keyboard
Die SlimCool+ LP ist eine medizinische Silikontastatur mit integriertem Touchpad die nach IP68 Standard geschützt ist. Die komplett mit Silikon ummantelte Tastatur von Man&Machine ist vollkommen resistent gegen Verschmutzungen aller Art. Das Touchpad wurde mittig integriert, um eine leichte Bedienung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder zu ermöglichen. Die SlimCool+ LP Silikontastatur für den Einsatz in der Medizin findet Ihren Einsatz an Orten, an denen Feuchtigkeit, Reinigung und Langlebigkeit eine besondere Rolle spielen. Eine weitere, vorteilhafte Eigenschaft dieser medizinischen Silikontastatur ist ihre geringe Lärmemission. Lästige Tastaturgeräusche werden durch die besondere Technologie der medizinischen Silikontastatur SlimCool+ LP weitestgehend vermieden, sodass diese Tastatur auch in lärmsensitiven Bereichen angewendet werden kann. Trotz der guten Dämpfung verfügten die einzelnen Tasten über einen deutlich spürbaren Druckpunkt für die Rückmeldung des Tastendrucks. Die medizinische Silikontastatur SlimCool+ LP ist kompatibel zu allen Standard Keyboards und benötigt für den Betrieb keine speziellen Treiber.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
300 x 210 x 15 mm
Tastaturgewicht
825 g
Energie
Energieverbrauch
26 mA
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC, EN-IEC 60601-1
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 103,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.