Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2006875 Spannungswechsler 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Trenntransformator IMEDe 3rd 1000 VA 230V weiß
Baaske Trenntransformator IMEDe 3rd 1000 VA 230V weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37348656
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
230 V
Nennleistung
1000 VA
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN60601-1 3rd Edition ; EN60601-1-2 ; EN61558-1 ; EN61558-2-4
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
13200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,96*
€ 885,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,34*
€ 841,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,54*
€ 819,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,36*
€ 779,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.