Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4793-20 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery L4793-20 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4793-20 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4793-20 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4793-20 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-L4793-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4793-20
EAN/GTIN:
     4004182647936
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mit Farbe können Sie auf einfache Weise eine klare und übersichtliche Struktur in Ihr Büro bringen! Das spart Zeit beim Suchen und sieht viel freundlicher aus. Sie können z.B. für diesselben Themen immer die gleiche Farbe verwenden wie z.B. rot für Budget, blau für Angebote, grün für Kunden... und Ihre Ablage wird deutlich übersichtlicher und damit die Orientierung leichter. Alternativ können Sie auch für jedes Jahr eine andere Farbe wählen. Die wiederablösbaren, gelben Etiketten im Format 38,1x21,2mm eignen sich perfekt zur Beschriftung von Dokumenten, Mappen und Ablagefächern.

Unsere farbigen Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Sie haften sicher auf vielen Oberflächen, sind jedoch einfach und problemlos wiederablösbar, so können Sie auch mal Mappen und Dokumente umstrukturieren. Sie können sich dabei auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Unsere lang bewährte Top-Qualität stellen wir natürlich durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Ordneretikett:

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Zweck
Universal
Form
Abgerundetes Rechteck
wiederverwendbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
21.2 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1300 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
65 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,20*
€ 12,04*
3 Tage
49
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,19*
€ 12,08*
2 Tage
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 12,12*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,65*
6 Tage
45
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 14,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,41* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.