Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau, Rot
Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37379287
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien . Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3540 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,5444*
€ 69,6678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.