Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215742 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215742 Montage-Kit
Brodit 215742 Montage-Kit
Brodit 215742 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37379709
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215742
EAN/GTIN:
     7320282157425
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.