Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-GD38HSGTG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-GD38HSGTG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1800 W Schwarz
Panasonic NN-GD38HSGTG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37383703
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GD38HSGTG
EAN/GTIN:
     5025232869770
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Mit der neuen Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD38 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Das neue Zubehör, der Dampfgarer, macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Damit bietet es alle Möglichkeiten des nährstoffschonenden Garens mit Wasserdampf. Zusätzlich können jetzt auch schnell leckere Fisch-und Muschelgerichte, Risotto und vieles mehr gedünstet werden. Mit der praktischen PanaCrunch-Pfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.

- Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne –2 in 1 Zubehör im Lieferumfang enthalten
- 8 Automatikprogramme zum Dampfgaren –Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch Kombinationskochen –Mikrowelle mit Grill für schnelle, knusprige Köstlichkeiten
- Schnellstart mit Quick 30 –Einstellen derGarzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
- Zeit Plus-Funktion –Ganz einfach jederzeit zusätzliche Garzeit hinzufügen
- Inverter-Technologie –Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen Hochwertiges, modernes Design –Edelstahlelemente und Touch-Bedienfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
10000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
488 x 395 x 297 mm
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Energie
Anschlusswert
1800 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
1800 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1000 W
Grilltyp
Quarzgrill
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Automatische Kochfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.