Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA001716A0042 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA001716A0042 Montage-Kit
Busch-Jaeger 2CKA001716A0042 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37412880
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001716A0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Montageplatte
montageplatte
Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte.
Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Kompatibilität
Busch-Jaeger ocean®
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.