Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3310 6,1 cm (2.4") Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37462896
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     A00028301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Legendäre abgerundete Form, modernisiert
Das neue Nokia 3310 hat die unverwechselbare Silhouette des Originals, die für das Jahr 2017 neu aufgelegt wurde. Die maßgeschneiderte Bedienoberfläche wertet den Klassiker mit einer frischen Optik auf, während das polarisierte und gebogene 2,4"-Display für eine bessere Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung sorgt. Das Handy ist schlanker und leichter als das Original und dennoch am klassischen Nokia-Klingelton sofort erkennbar.

Schier grenzenloser Akku
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie das Haus ohne Ladegerät verlassen konnten? Tja, mit dem neuen Nokia 3310 können Sie das wieder. Das Handy verfügt über einen langlebigen Akku, damit Sie den ganzen Tag lang telefonieren können.* Im Standby-Modus hält der Akku bis zu einen Monat lang.** Bei Bedarf kann das Handy über den Micro-USB-Anschluss problemlos wieder aufgeladen werden.

Schlängeln ohne Ende!
Spielen Sie das legendäre Snake-Spiel. Das auf den neuesten Stand gebrachte Snake ist wieder da! Jetzt macht es noch mehr Spaß, Snake auf dem Farbdisplay zu spielen. Kennen Sie noch Ihren höchsten Punktestand? Werden Sie ihn übertreffen können?

Vier attraktive Farbtöne zur Auswahl
Das Nokia 3310 kann an Ihren Stil angepasst werden: Es wird in vier verschiedenen Farben angeboten: In warmem Rot und Gelb, beide mit glänzender Oberfläche, sowie in Dunkelblau und Grau, jeweils mit matter Oberfläche. Damit diese schöne Optik von Dauer ist, besteht nicht nur die Oberfläche, sondern das gesamte Material aus der gewählten Farbe.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
IM (Instant Messaging)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Sprechzeit (2G)
22.1 h
Standby-Zeit (2G)
744 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
51 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.1 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
115.6 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
16 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.