Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Luna Moonlight Filterkaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Luna Moonlight Filterkaffeemaschine 1,8 l
Russell Hobbs Luna Moonlight Filterkaffeemaschine 1,8 l
Russell Hobbs Luna Moonlight Filterkaffeemaschine 1,8 l
Russell Hobbs Luna Moonlight Filterkaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37468319
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23241-56
EAN/GTIN:
     4008496881444
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Inspiriert vom Glanz des Mondes entstand die Luna Moonlight Grey Frühstücksserie. Sie kombiniert polierten Edelstahl mit einer hochwertigen, fingerabdruckresistenten Lackierung. Diese Serie besticht zusätzlich durch moderne Ausstattungsmerkmale und ist ein Eyecatcher in jeder Küche.

Die Luna Moonlight Grey Digitale Glas-Kaffeemaschine ist mit der bewährten Brausekopf-Technologie ausgestattet und perfektioniert so den morgendlichen Kaffeegenuss. Die hochwertige 1,5 l-Glaskanne bietet Platz für bis zu 14 Tassen und ist mit einer Füllmengenmarkierung versehen. Mit Hilfe des programmierbaren Timers kann der Kaffee zum gewünschten Zeitpunkt automatisch aufgebrüht werden. Zudem verfügt die Kaffeemaschine über eine Warmhalteplatte, Tropf-Stopp bei Kannenentnahme und eine Abschaltautomatik.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.