Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23250-56 Toaster 2 Scheibe(n) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23250-56 Toaster 2 Scheibe(n) Rot
Russell Hobbs 23250-56 Toaster 2 Scheibe(n) Rot
Russell Hobbs 23250-56 Toaster 2 Scheibe(n) Rot
Russell Hobbs 23250-56 Toaster 2 Scheibe(n) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37468327
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23250-56
EAN/GTIN:
     4008496880416
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.