| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37468330 Herst.-Nr.: 24620-56 EAN/GTIN: 4008496938735 |
| |
|
| | |
| Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlass das ideale Equipment – vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen.
Das Fiesta 3 in 1 Waffeleisen zaubert im Handumdrehen leckere, frische Waffeln, MiniDonuts und Mini-Cupcakes. Schön verziert mit Schokolade oder Schriftzügen ist man mit diesen Leckereien perfekt für jede Party vorbereitet! Eine einfache Reinigung garantieren die herausnehmbaren und spülmaschinengeeigneten Platten. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 900 W | Technische Details | Anzahl der Waffeln | 4 Waffel(n) | | Waffelform | Viertel | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Teflonbeschichtet | Ja | | Betriebsbereitschaftsanzeige | Ja | | Isolierter Handgriff | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Lagerposition | Horizontal/Vertikal |
|
| | |
| | | |
| |