Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot
Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot
Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot
Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot
Russell Hobbs 23210-70 Wasserkocher 1,7 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37468334
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23210-70
EAN/GTIN:
     4008496879922
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs rot
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Rot
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.