Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Speed 40 G-CH Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan Speed 40 G-CH Chrom
CasaFan Speed 40 G-CH Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37470589
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304008
EAN/GTIN:
     4024397363223
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 3 geschwindigkeitss...
bodenventilator
casafan bodenventilator
Casafan SPEED 40 G-CH, Bodenventilator, verchromt, 3 Geschwindigkeitsstufen, Ø 40 cm, Standfuß, Kabelaufwicklung, 110 Watt, 230V~50 Hz, Schutzart IP20, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, Motor mit hochwertigen Kugellagern,zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
4900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Stahl
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1305 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabellänge
2.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.