Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Digitaler Sicherheitssafe, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Digitaler Sicherheitssafe, XXL
MASTER LOCK Digitaler Sicherheitssafe, XXL
MASTER LOCK Digitaler Sicherheitssafe, XXL
MASTER LOCK Digitaler Sicherheitssafe, XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37480676
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     T0-331ML
EAN/GTIN:
     0071649283383
Der extragroe digitale Sicherheitssafe von Master Lock ist fr den Schutz Ihrer Wertsachen gegen Diebstahl und andere Angriffe ausgelegt. Dickere Tr, 2 x grer, hohes Gesamtgewicht damit haben Sie die Gewissheit, dass Ihre unersetzbaren Dinge sicher verwahrt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Elektronisch, Schlüssel
Fassungsvermögen
169.7 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
551 mm
Tiefe
502 mm
Höhe
950 mm
Innenmaße (B x T x H)
520 x 359 x 909 mm
Gewicht
99800 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,00*
€ 738,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,32*
€ 714,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,63*
€ 632,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.