Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe
MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe
MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe
MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe
MASTER LOCK Groer digitaler Sicherheitssafe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37480682
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     T6-331ML
EAN/GTIN:
     0071649283352
Der groe digitale Sicherheitstresor von Master Lock wurde fr den Schutz Ihrer Wertgegenstnde gegen Diebstahl und andere Angriffe entwickelt. Dickere Tr, 2 x grer, hohes Gesamtgewicht damit haben Sie die Gewissheit, dass Ihre unersetzbaren Dinge sicher verwahrt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Elektronisch, Schlüssel
Fassungsvermögen
61.7 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
610 mm
Innenmaße (B x T x H)
363 x 292 x 582 mm
Gewicht
47000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
T8-331ML
ab € 411,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.