Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 64GB DDR4-3600 Speichermodul 8 x 8 GB 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 64GB DDR4-3600 Speichermodul 8 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill 64GB DDR4-3600 Speichermodul 8 x 8 GB 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37553960
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16Q2-64GTZSW
EAN/GTIN:
     4719692016850
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Silber, Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.