Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK LFW082FTC Safe Wandtresor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK LFW082FTC Safe Wandtresor Schwarz
MASTER LOCK LFW082FTC Safe Wandtresor Schwarz
MASTER LOCK LFW082FTC Safe Wandtresor Schwarz
MASTER LOCK LFW082FTC Safe Wandtresor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554263
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     LFW082FTC
EAN/GTIN:
     0049074025656
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Innenkapazität
22.9 l
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Wasserfest
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
491 mm
Höhe
348 mm
Innenmaße (B x T x H)
319 x 292 x 244 mm
Gewicht
35700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.