Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec D250 Mini USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec D250 Mini USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0
Emtec D250 Mini USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37555779
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GD252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
35 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
5 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.