Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-24/1 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck PP-24/1 1U
Rutenbeck PP-24/1 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37555786
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     236101100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
rutenbeck patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
114 mm
Gewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.