Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agipa White Multipurpose 100 A4 70 x 37 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agipa White Multipurpose 100 A4 70 x 37 selbstklebendes Etikett Weiß
Agipa White Multipurpose 100 A4 70 x 37 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-375845
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     19015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100985
ab € 9,00*
Sonstiges
APLI
101032
ab € 9,00*
Sonstiges
APLI
101046
ab € 9,02*
Sonstiges
APLI
119012
ab € 9,00*
Sonstiges
APLI
119014
ab € 8,99*
Sonstiges
APLI
118992
ab € 8,99*
Sonstiges
APLI
100984
ab € 9,05*
Sonstiges
APLI
118994
ab € 9,00*
Sonstiges
APLI
101044
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.